- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- ベベラー チップのおすすめ人気ランキング
ベベラー チップのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新122件の「ベベラー チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R面取りシリーズ」、「ベベラー」、「長穴 面取り」などの商品も取り扱っております。
エアーミニベベラー用R面用チップです。
トラスコ品番
497-1221
適合機種
SP-7252F、SP-7252FR
質量(g)
20
タイプ
1.5R
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1シート(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)
15~45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
4.0
定格時間(分)
連続
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)
3.9
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。
3面使用可能です。
トラスコ品番
777-1061
適合機種
CB-01
摘要
ステンレス材用
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番
161-2959
適合機種
SP-7252F-2、SP-7252FR-2
質量(g)
20
タイプ
2R
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番
497-1213
適合機種
SP-7252F、SP-7252FR
質量(g)
20
タイプ
1.5C
面取り角度(°)
45
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
質量(kg)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(m3/min)
0.4
面取角度
45°
仕様
空気式曲線面取り機
付属品
チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個
トラスコ品番
116-6298
本体寸法(mm)全長
136
面取能力
軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番
541-5225
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
1.5R
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スローアウェイ式で、4面使用可能。
適合機種
HB-15
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
12.7×12.7×3.18
1シート(12個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電動式開先・面取機
面取能力
SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)
15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)
30
付属品
チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)
15
トラスコ品番
116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
適合
サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02
トラスコ品番
209-8474
1シート(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1シート(10枚)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番
541-5217
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
1.5C
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。
トラスコ品番
125-6719
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
80
品名
エアーミニベベラー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.62